Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6455651 Deckenbeleuchtung LED 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6455651 Deckenbeleuchtung LED 24 W
Trilux 6455651 Deckenbeleuchtung LED 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85312459
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6455651
EAN/GTIN:
     4018242324699
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
24 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Gewicht
1400 g
Durchmesser
316 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,70*
€ 381,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,54*
€ 354,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6454651
ab € 196,02*
Ähnlich
TRILUX
6455251
ab € 245,98*
Ähnlich
TRILUX
6455640
ab € 239,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.