Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6458951 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6458951 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6458951 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85312431
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6458951
EAN/GTIN:
     4018242325023
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
23 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
134 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Gewicht
2400 g
Durchmesser
316 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,09*
€ 426,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,17*
€ 383,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6975700
ab € 49,10*
Zubehör
TRILUX
6821800
ab € 91,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.