Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV FENDA Lampenschirm Weiß Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV FENDA Lampenschirm Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Weiß Textil
SLV FENDA Lampenschirm Weiß Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85212283
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     156141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
BESCHREIBUNG FENDA Leuchtenschirm mit 150 mm Durchmesser und 400 mm Höhe in weiß.
Weitere Informationen:
Design
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Weiß
Material
Textil
Form
Zylinder
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.