Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA FASHION 32,8 cm (12.9") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA FASHION 32,8 cm (12.9") Messengerhülle Schwarz
PEDEA FASHION 32,8 cm (12.9") Messengerhülle Schwarz
PEDEA FASHION 32,8 cm (12.9") Messengerhülle Schwarz
PEDEA FASHION 32,8 cm (12.9") Messengerhülle Schwarz
PEDEA FASHION 32,8 cm (12.9") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85206826
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060057
EAN/GTIN:
     4048466946124
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien

Die stylische PEDEA Umhängetasche ist eine Tablet-Tasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für einen Tablet-PC bis 12,9 Zoll (32,8 cm) und einen A5 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Tablet-PC bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verschlussart
Magnetverschluss, Reißverschluss
Fronttasche
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
260 mm
Innenmaße (B x T x H)
300 x 30 x 230 mm
Gewicht
375 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060064
€ 15,71*
Ähnlich
Pedea
64060041
€ 15,57*
Ähnlich
Pedea
64060065
€ 15,69*
Ähnlich
Pedea
64060043
€ 15,67*
Ähnlich
Pedea
64060038
€ 15,58*
Ähnlich
Pedea
64060056
€ 15,60*
Ähnlich
Pedea
64060055
€ 15,14*
Ähnlich
Pedea
64060063
€ 15,64*
Ähnlich
Pedea
64060062
€ 11,96*
Ähnlich
Pedea
64060040
€ 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.