Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablethülle
>
Artikel
PEDEA FASHION 32,8 cm (12.9") Messengerhülle Schwarz, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-85206802
Hersteller:
Pedea
Herst.-Nr.:
64060056
EAN/GTIN:
4048466946100
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien
Die stylische PEDEA Umhängetasche ist eine Tablet-Tasche für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für einen Tablet-PC bis 12,9 Zoll (32,8 cm) und einen A5 Notizblock. Ein Reißverschlussfach und ein Magnetverschlussfach auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, Smartphone und anderen Bürobedarf unter. Lange, sanftgleitende Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine dicke Polsterung und weiche Materialien, sodass Ihr Tablet-PC bestens vor Kratzern und Stößen geschützt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Verschlussart
Magnetverschluss, Reißverschluss
Schutzfunktion
Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
260 mm
Innenmaße (B x T x H)
300 x 30 x 230 mm
Gewicht
375 g
... >
Computer
>
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Tablet-Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
tablet cover
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, anthrazit/schwarz
Pedea
64060064
€ 15,82*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, blau
Pedea
64060041
€ 15,69*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, blau/schwarz
Pedea
64060065
€ 15,74*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, braun
Pedea
64060043
€ 15,77*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, grau
Pedea
64060038
€ 15,62*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, grau/orange
Pedea
64060055
€ 15,31*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, grau/schwarz
Pedea
64060063
€ 15,76*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, rosa/schwarz
Pedea
64060062
€ 15,78*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, schwarz
Pedea
64060040
€ 15,36*
Ähnlich
PEDEA Tablet Tasche 12,9 Zoll (32,8 cm) FASHION Hülle mit Zubehörfach, Schultergurt, schwarz/blau
Pedea
64060057
€ 15,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.