| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85168880 Herst.-Nr.: MNT-E709-W00-18-C2/R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Kofax OmniPage OCR-Software konvertiert jedes Dokument in das Textverarbeitungsformat Ihrer Wahl. Speichern, bearbeiten und durchsuchen Sie Dokumente wie ein Word-Dokument.
Konvertierungslösungen Für Jeden Bedarf Ob Sie nun eine Handvoll Papierdokumente oder Millionen Seiten konvertieren: OmniPage-Lösungen sind perfekt für jeden Bedarf, vom Einzelbenutzer über KMU bis hin zum Großunternehmen, das rund um die Uhr konvertiert.
Höchst Präzise Und Effektiv OmniPage-OCR-Software bietet eine erstaunliche Konvertierungsgenauigkeit sowie intelligente Zeichen- und Zonenerkennung. Damit sind editierbare Dokumente blitzschnell erstellt.
Vereinfachte Konvertierung Von Dokumenten Eine schnelle Konvertierung macht Mitarbeiter produktiver und sorgt dafür, dass diese sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Professional | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | | Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit | 1 GHz | | Min. benötigter RAM | 1024 MB | | Min. benötigter Speicherplattenplatz | 2700 MB | | Empfohlener RAM | 2048 MB | | Internetverbindung | Ja | | 64-Bit Computing | Ja | Merkmale | Verteilungstyp | Download | Lizenz | Typ | Optische Zeichenerkennung (OCR) | | Lizenztyp | Volume Licence | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Lizenzebenenkauf erforderlich | 200 - 249 Lizenz(en) | | Unterstützte Sprachen | Russisch | | Lizenzterm | 1 Jahr(e) | Dateiformate | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
|
| | |
| | | |
| |