Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kofax OmniPage Professional Enterprise 18 Volume Licence 1 Lizenz(en) Optische Zeichenerkennung (OCR) 1 Jahr(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kofax OmniPage Professional Enterprise 18 Volume Licence 1 Lizenz(en) Optische Zeichenerkennung (OCR) 1 Jahr(e)
Kofax OmniPage Professional Enterprise 18 Volume Licence 1 Lizenz(en) Optische Zeichenerkennung (OCR) 1 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85168878
Hersteller:
     Kofax
Herst.-Nr.:
     MNT-E709-W00-18-D/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OCR
OCR Software
Texterkennung
ocr
Die Kofax OmniPage OCR-Software konvertiert jedes Dokument in das Textverarbeitungsformat Ihrer Wahl. Speichern, bearbeiten und durchsuchen Sie Dokumente wie ein Word-Dokument.

Konvertierungslösungen Für Jeden Bedarf
Ob Sie nun eine Handvoll Papierdokumente oder Millionen Seiten konvertieren: OmniPage-Lösungen sind perfekt für jeden Bedarf, vom Einzelbenutzer über KMU bis hin zum Großunternehmen, das rund um die Uhr konvertiert.

Höchst Präzise Und Effektiv
OmniPage-OCR-Software bietet eine erstaunliche Konvertierungsgenauigkeit sowie intelligente Zeichen- und Zonenerkennung. Damit sind editierbare Dokumente blitzschnell erstellt.

Vereinfachte Konvertierung Von Dokumenten
Eine schnelle Konvertierung macht Mitarbeiter produktiver und sorgt dafür, dass diese sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Professional
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1 GHz
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
2700 MB
Empfohlener RAM
2048 MB
Internetverbindung
Ja
64-Bit Computing
Ja
Merkmale
Verteilungstyp
Download
Lizenz
Typ
Optische Zeichenerkennung (OCR)
Lizenztyp
Volume Licence
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Lizenzstufe
D
Lizenzebenenkauf erforderlich
251 - 500 Lizenz(en)
Unterstützte Sprachen
Russisch
Lizenzterm
1 Jahr(e)
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.