Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Berker Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85162871
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16408992
EAN/GTIN:
     4011334404743
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
57.3 mm
Höhe
71 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Merkmale
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Indikator-Typ
LED
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.