Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Berker Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard R.1/R.3 polarweiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85161471
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     16402089
EAN/GTIN:
     4011334376927
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Schalter UP-Einsätze
Hotelcard mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit, beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard, mit potenzialfreiem Kontakt, mit Schraub-Liftklemmen. Neutralleiter erforderlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.5 mm
Tiefe
57.3 mm
Höhe
69.5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennstrom
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.