| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-85157255 Herst.-Nr.: 450821 EAN/GTIN: 4011334214953 |
| |
|
| | |
| Kleinsteckverbindersatz mit Zentralstück. Für 1 oder 2 Verbinder. Für Lautsprecherbuchsen, Diodensteckverbindungen, Kleinsteckverbindungen für Flanschbefestigung mit 22,2mm Lochabstand nach DIN 51529. Für BNC/TNC Buchsen mit Isolierstück. Unterputz-Installation, Sonderprogramm. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff | | Produktdesign | konventionell | | Markenkompatibilität | Berker | | Oberflächentyp | Glänzend | | Kompatibilität | 1930/Glas/Palazzo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker schalterabdeckung schwarz, schalterabdeckung, schalterabdeckung berker |
| | |
| |