Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET MSR Sensor Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET MSR Sensor Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Verkabelt
ALLNET MSR Sensor Indoor/Outdoor Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84902173
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor/Outdoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Temperaturmessbereich
-40 - 125 °C
Übertragungstechnik
Verkabelt
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Genauigkeit
0.6 °C
Präzision
3 %
Kabellänge
1.5 m
Temperaturmesseinheit
°C
Reaktionszeit (Luftfeuchtigkeit)
8 s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.