Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
BlueOptics 3CXFP96-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84764328
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     3CXFP96-BO
EAN/GTIN:
     4063232630311
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
3Com 3CXFP96 kompatibler 10GBASE-ER XFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1550nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1550nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen 3Com 3CXFP96 10GBASE-ER LC Duplex XFP offiziell unterstützen. Jeder 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP für den Einsatz in der jeweiligen 3Com Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics wird, wie der original 3Com 3CXFP96 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller 3Com 3CXFP96 kompatiblen BlueOptics 10GBASE-ER LC Duplex XFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original 3Com 3CXFP96 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original 3Com 3CXFP96 10GBASE-ER LC Duplex XFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der 3Com 3CXFP96 kompatible BlueOptics 10GBASE-ER LC Duplex XFP ist ein äquivalenter Ersatz für original 3Com 3CXFP96 10GBASE-ER LC Duplex XFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original 3Com 3CXFP96 10GBASE-ER LC Duplex XFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER hochverfügbarkeits-XFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard XFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische XFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des XFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die XFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich 3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics genauso wie original 3Com 3CXFP96 10GBASE-ER LC Duplex XFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
3Com 3CXFP96 kompatible 10GBASE-ER LC Duplex XFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics 3Com 3CXFP96 kompatiblen 10GBASE-ER LC Duplex XFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten 3Com 3CXFP96 10GBASE-ER LC Duplex XFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der 3Com 3CXFP96 kompatiblen BlueOptics 10GBASE-ER LC Duplex XFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
XFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
3COM
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
ER
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 350,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,50*
€ 417,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,19*
€ 413,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,28*
€ 398,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.