Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135602 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84747282
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135602/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.6 mm
Kupferindex
180 kg/km
Kabelgewicht
353 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
81.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
272 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71393*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,62393*
€ 6,69248
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,20393*
€ 6,19268
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,07393*
€ 6,03798
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,84393*
€ 5,76428
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,63393*
€ 5,51438
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,71393*
€ 4,41958
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,61*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.