Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84642190
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012401/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57833*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,57833* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,68833*
€ 0,81911
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,66833*
€ 0,79531
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,64833*
€ 0,77151
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,63833*
€ 0,75961
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,57833*
€ 0,68821
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.