Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 106052 Zange Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 106052 Zange Presszange
Cimco 106052 Zange Presszange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84583442
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Presszange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Red,Yellow
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
690 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 196,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cimco
106010
€ 23,52*
Sonstiges
Cimco
106012
€ 23,52*
Sonstiges
Cimco
106013
€ 23,60*
Sonstiges
Cimco
106014
€ 23,29*
Sonstiges
Cimco
106011
€ 24,18*
Sonstiges
Cimco
106028
€ 63,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.