Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Nytro 3732 1,6 TB 2.5" SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Nytro 3732 1,6 TB 2.5" SAS 3D eTLC
Seagate Enterprise Nytro 3732 1,6 TB 2.5" SAS 3D eTLC
Seagate Enterprise Nytro 3732 1,6 TB 2.5" SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80867567
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS1600ME70094
EAN/GTIN:
     8719706025423
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromstärke
0.8 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1600 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1650 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
240000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
200000 IOPS
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 996,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,09*
€ 1.185,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,98*
€ 1.184,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,50*
€ 1.138,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,70*
€ 1.103,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,89*
€ 1.074,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.