Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2985650 Herst.-Nr.: 885392005003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Dielektrischer Typ | Keramik | | Produktfarbe | Silber | | Netzteiltyp | Gleichstrom | | Spannung | 50 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0301* | € 0,0895* | | | | | | | | | | 50 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,31* | € 0,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,895* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|