Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Nytro 3332 2.5" 3,84 TB SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Nytro 3332 2.5" 3,84 TB SAS 3D eTLC
Seagate Enterprise Nytro 3332 2.5" 3,84 TB SAS 3D eTLC
Seagate Enterprise Nytro 3332 2.5" 3,84 TB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80612498
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS3840SE70084
EAN/GTIN:
     763649144039
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SSD mit hoher Kapazität, Integritätsüberwachung, manipulationssicherer Verschlüsselung und skalierbarer, sicherer Verarbeitung anspruchsvoller Unternehmens-Workloads.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Maximum nicht-arbeitende Höhe
12192 m
Maximum Operationshöhe
3048 m
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromstärke
0.21 A
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1650 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
240000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
85000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
ECC
Ja
JEDEC-Standard
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.028,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.139,68*
€ 1.356,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,02*
€ 1.349,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,28*
€ 1.301,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,28*
€ 1.271,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,19*
€ 1.223,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.