Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise Nytro 3732 2.5" 800 GB SAS 3D eTLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise Nytro 3732 2.5" 800 GB SAS 3D eTLC
Seagate Enterprise Nytro 3732 2.5" 800 GB SAS 3D eTLC
Seagate Enterprise Nytro 3732 2.5" 800 GB SAS 3D eTLC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80496346
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS800ME70084
EAN/GTIN:
     763649143940
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke
0.21 A
Energieverbrauch (idle)
4.6 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
3D eTLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
2200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1650 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
220000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
200000 IOPS
TBW-Bewertung
14600
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,03*
€ 854,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,49*
€ 844,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,01*
€ 831,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,70*
€ 811,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,33*
€ 760,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.