Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUION HS610 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 254 x 158,8 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUION HS610 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 254 x 158,8 mm USB
HUION HS610 Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 254 x 158,8 mm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80446258
Hersteller:
     HUION
Herst.-Nr.:
     HS610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Batteriefreier Stift
Ja
Reportrate (Stift)
266
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB Typ-C
Stifthalter
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra
Tablet
Übertragungstechnik
Verkabelt
Auflösung
5080 lpi
Arbeitsbereich
254 x 158.8 mm
Geräteschnittstelle
USB
Maximale Lesehöhe
10 mm
Anzahl der programmierbaren Tasten
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
211.8 mm
Tablet-Gewicht
258 g
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafiktablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,98*
€ 107,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.