Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUION H1060P Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 250 x 160 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUION H1060P Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 250 x 160 mm USB
HUION H1060P Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 250 x 160 mm USB
HUION H1060P Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 250 x 160 mm USB
HUION H1060P Grafiktablett Schwarz 5080 lpi 250 x 160 mm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80445713
Hersteller:
     HUION
Herst.-Nr.:
     H1060P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Batteriefreier Stift
Ja
Reportrate (Stift)
233
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Stifthalter
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Tablet
Übertragungstechnik
Verkabelt
Auflösung
5080 lpi
Arbeitsbereich
250 x 160 mm
Geräteschnittstelle
USB
Maximale Lesehöhe
15 mm
Anzahl der programmierbaren Tasten
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
240 mm
Tablet-Gewicht
635 g
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafiktablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.