Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 81321 Steckdose CEE 7/3 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81321 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81321 Steckdose CEE 7/3 Weiß
DeLOCK 81321 Steckdose CEE 7/3 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80364329
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81321
EAN/GTIN:
     4043619813216
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
This power socket by Delock is designed to provide a CEE 7/3 power connection. The simple snap-in mechanism ensures that the module is firmly in place and can be easily removed if necessary.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Anzahl der Pole
3P+N+PE
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.