Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 26716GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 26716GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund Blau, Grau
Intex 26716GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund Blau, Grau
Intex 26716GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund Blau, Grau
Intex 26716GN Aufstellpool Gerahmter Pool Rund Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80308278
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     26716GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
990 mm
Durchmesser
3660 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
11620 mm
Verpackungstiefe
489 mm
Verpackungshöhe
391 mm
Paketgewicht
40910 g
Leiter
Leiter
Ja
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rund
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.5 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Grau
Saison
Sommer
Kindersicher
Ja
Rutschfest
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Einfache Montage
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: intex aufstellpool, gerahmter pool
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,98*
€ 298,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.