Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-9871 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-9871 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Bahco BE-9871 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Bahco BE-9871 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80261396
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Grey
Gehäusefarbe
Grau
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
450 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
6
Material Messer
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
Slotted: 0.5 x 3 x 100 mm Phillips: PH1 x 75, PH2 x 100 mm Pozidriv: PZ2 x 100 mm TORX: T20 x 100, T25 x 125
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.