Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-9881TB Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco BE-9881TB Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Bahco BE-9881TB Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Bahco BE-9881TB Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     5417B-p1335150
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9881TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gehäusefarbe
Grau
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
750 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
6
Material Messer
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
Slotted: 0.5 x 3 x 60, 0.8 x 4 x 100, 1 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x 125 mm Phillips: PH1 x 75, PH2 x 100 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 36,38*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 37,92*
€ 52,00*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 40,26*
€ 53,49*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,53*
€ 56,41*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 49,30*
€ 66,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.