Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 901T-025-150 Handschraubendreher Einzeln Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 901T-025-150 Handschraubendreher Einzeln Kombi-Schraubendreher
Bahco 901T-025-150 Handschraubendreher Einzeln Kombi-Schraubendreher
Bahco 901T-025-150 Handschraubendreher Einzeln Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80260916
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     901T-025-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Orange
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
198 mm
Gewicht
90 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
T 25
Klingenbreite
4.4 mm
Klingenlänge
138 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.