Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 5402049 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 5402049 Steckdose Schwarz
Bals Elektrotechnik 5402049 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80202008
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5402049
EAN/GTIN:
     4024941948685
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Vollgummi-Verteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
225 mm
Tiefe (min)
380 mm
Gewicht
14320 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Paketgewicht
15670 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,57*
€ 814,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,32*
€ 802,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,74*
€ 747,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,57*
€ 714,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.