Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Evoline Square80 Qi Edelstahl-Optik Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Evoline Square80 Qi Edelstahl-Optik Steckdose
Kindermann Evoline Square80 Qi Edelstahl-Optik Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80201102
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7443000801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischsteckdose
Bringt im Tischauslass mit 80 mm- Durchmesser eine Steckdose, einen USB-Charger und einen Netzwerkanschluss unter. Im Schiebedeckel ist als induktive Ladestation ausgelegt, auf der geeignete Smartphones kabellos aufgeladen werden können.

Kabeldurchführungen mit einem Durchmesser von 80 mm sind bei Schreibtischen Standard. Die serienmäßige Öffnung in der Tischplatte kann allerdings mehr bieten als ein Loch mit Decke
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
5 V
Nennstrom
1 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,80*
€ 271,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.