Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC2000L Aschesauger 20 l Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VC2000L Aschesauger 20 l Schwarz, Blau
Makita VC2000L Aschesauger 20 l Schwarz, Blau
Makita VC2000L Aschesauger 20 l Schwarz, Blau
Makita VC2000L Aschesauger 20 l Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80172033
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC2000L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Mit dem Push&Clean-System lässt sich der Filter bequem von groben Verunreinigungen säubern. Dazu wird im Betrieb das Saugrohr verschlossen, um einen Unterdruck zu erzeugen. Anschließend wird der Push&Clean-Knopf drei bis vier Mal betätigt. Fertig - der Filter ist von groben Stäuben befreit.
Weitere Informationen:
Design
Fassungsvermögen
20 l
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schlauchlänge
2.5 m
Kabellänge
5 m
Lenkrollen
Ja
Flexischlauch
Ja
Schlauchdurchmesser
32 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
505 mm
Gewicht
7500 g
Leistungen
Vakuum
210 mbar
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Aschesauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Makita Ersatzteile, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, makita akku-handsauger, akku handsauger, trockensauger 20l
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.