Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku 10187700000 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku 10187700000 Spielzeugfahrzeug
Siku 10187700000 Spielzeugfahrzeug
Siku 10187700000 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80160971
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     10187700000
EAN/GTIN:
     4006874018772
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
118 g
Lieferanteneigenschaften
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit, Familie
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
(cdm) Erschlossene Kapazitäten
Fantasie
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Sonstige Funktionen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
163 g
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Themenwelt
Super
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit, Familie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.