Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-T31G IP-Telefon Grau 2 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-T31G IP-Telefon Grau 2 Zeilen LCD
Yealink SIP-T31G IP-Telefon Grau 2 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80088289
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301044
EAN/GTIN:
     6938818306059
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
IP Phone
IP-Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.729, AGC, G.729A, AJB, PLC, G.711Mu, VAD, G.711a, G.723.1, G.726, iLBC, CNG, OPUS
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Plug
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Ethernet-Kabel
Ja
Hörer
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.3 "
Display-Auflösung
132 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
2
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
162 mm
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.