Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec BU-12B-300 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec BU-12B-300 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz 300 W
Chieftec BU-12B-300 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz 300 W
Chieftec BU-12B-300 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz 300 W
Chieftec BU-12B-300 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz 300 W
Chieftec BU-12B-300 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz 300 W
Chieftec BU-12B-300 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz 300 W
Chieftec BU-12B-300 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Schwarz 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79840915
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     BU-12B-300
EAN/GTIN:
     753263077158
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Sowohl horizontal als auch vertikal, bietet der Winzling vielfältige Möglichkeiten. Mit den kompakten Maßen im ITX Format stehen Ihnen eine Vielzahl von kostengünstigen Standardkomponenten zur Verwirklichung Ihrer Wunschkonfiguration zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Small Form Factor (SFF)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
SECC
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Geeignet für
Heimbüro
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
65 mm
Max Grafikkarten-Länge
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.5 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
3550 g
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
300 W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.