Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-9877 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-9877 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Bahco BE-9877 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Bahco BE-9877 Handschraubendreher Set Kombi-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79707628
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
1100 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Kombi-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
15
Material Messer
Stahl
Schraubendreher-Bits Größe
BE-8030, BE-8150, BE-8611, BE-8621, BE-8811, BE-8821, BE-8910, BE-8915, BE-8920, BE-8925, BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S, BE-8610S, BE-8620S
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.