Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design FD-A-BRKT-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design FD-A-BRKT-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-BRKT-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-BRKT-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Fractal Design FD-A-BRKT-003 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79679386
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-BRKT-003
EAN/GTIN:
     7340172702542
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
6 mm
Dicke
0.7 mm
Gewicht
64 g
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Halterung
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Durchmesser unterstützte Gebläse
120 mm
Kompatible Produkte
Define 7 Define 7 XL Define 7 XL
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 3 5 zoll einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.