Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial P2 M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial P2 M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe
Crucial P2 M.2 1 TB PCI Express 3.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79583709
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT1000P2SSD8
EAN/GTIN:
     649528823472
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Komponente für
Laptop
Lesegeschwindigkeit
2400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1800 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
450
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, KC, RCM, ICES, Morocco, BSMI, Ukraine, UL, TUV, China, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.