Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy 1205335 Kugelschreiber Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy 1205335 Kugelschreiber Clip-on-Einziehkugelschreiber
Lamy 1205335 Kugelschreiber Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79521256
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1205335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Ein verlässlicher Begleiter.
Klare Form, große Vielfalt. Sein zeitloses Design und seine hohe Funktionalität machen ihn zu einem verlässlichen Begleiter in allen Situationen rund ums Schreiben.

Kugelschreiber aus rostfreiem Edelstahl, strichmattiert. Metalldrücker und -spitze. Mit abgefedertem Stahlclip. Druckmechanik mit integrierter Clip-Drücker-Einheit. Mit LAMY Großraummine M 16 schwarz M.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.