Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AUZO Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AUZO Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 400-AUZO Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79462974
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AUZO
EAN/GTIN:
     5397184015414
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15K 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.

- Bietet eine Kapazität von 600GB für die Speicherung großer Datenmengen
- SAS-Schnittstelle für schnelle Datenübertragungsraten
- Drehzahl von 15K 1/min für hervorragende Leistung
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerVault MD1400 - PowerEdge R430 - PowerEdge T330 - PowerEdge R330 - PowerEdge T640 - PowerEdge R730 - PowerEdge T630 - PowerEdge T340 - PowerEdge R530 - PowerEdge T440 - PowerEdge R230 - PowerEdge R730XD - PowerVault NX3230 - PowerEdge T430</li></ul>
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,52*
€ 263,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.