| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-79454637 Herst.-Nr.: NP.HDS11.00F EAN/GTIN: 4710180360325 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 18 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Kopfhörerfrequenz | 10 - 20000 Hz | | Impedanz | 16 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 102 dB | | Treibereinheit | 0.9 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Weiß | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Knopf | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Steuerung | Tasten | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line | | Mikrofon-Frequenz | 100 - 100000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB | | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, earphone, 3,5mm ohrhörer |
| | |
| |