Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router
TP-Link AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router
TP-Link AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router
TP-Link AC1200 Wireless MU-MIMO Gigabit Router
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79344005
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER C6
EAN/GTIN:
     6935364088903
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
AC1200
MU-MIMO Gigabit-WLAN-Router


Reibungslose Unterhaltung mit AC1200 Dual Band WLAN
Der Archer C6 erstellt ein zuverlässiges und blitzschnelles Netzwerk mit 802.11ac Wi-Fi-Technologie. Das 2,4-GHz-Band bietet Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s, bereit für alltägliche Aufgaben wie E-Mail und Surfen im Internet, während das 5-GHz-Band Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s bietet, ideal für HD-Videostreaming und verzögerungsfreies Online-Gaming.

Erweiterte Sicherheit mit WPA3
Das neueste Wi-Fi-Sicherheitsprotokoll WPA3 bietet neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Cybersicherheit in persönlichen Netzwerken. Sicherere Verschlüsselung bei der WLAN-Passwortsicherheit und ein verbesserter Schutz vor Brute-Force-Angriffen schützen Ihr Heim-WLAN.

Erhöhte WLAN-Abdeckung im
ganzen Haus

Vier externe Antennen senden WLAN-Signale in jede Ecke Ihres Hauses. Bleiben Sie in Verbindung und genießen Sie schnelles WLAN, egal ob Sie auf dem Sofa oder auf dem Balkon faulenzen. Die Beamforming-Technologie erkennt Geräte, auch wenn sie weit entfernt oder stromsparend sind, und konzentriert die Funksignalstärke auf sie.

MU-MIMO bietet mehr gleichzeitige Verbindungen
MU-MIMO lässt den Archer C6 mehrere Geräte gleichzeitig bedienen. Keine Bandbreitenüberlastung oder Latenz mehr. Alle Geräte bekommen ihre Daten schneller und WLAN wird effizienter genutzt!

Gigabit-Konnektivität, 10x schneller
Mit einem Gigabit-WAN-Port und vier Gigabit-LAN-Ports können die Geschwindigkeiten bis zu 10x schneller sein als bei Standard-Ethernet-Verbindungen. Verbinden Sie Ihre bevorzugten kabelgebundenen Geräte mit dem Archer C6 und lassen Sie sich beeindrucken!

TP-Link OneMesh™:
Flexibel ein WLAN im ganzen Haus erstellen

OneMesh™ ist eine einfache Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk mit einem einzigen Wi-Fi-Namen für eine nahtlose Abdeckung im ganzen Haus zu bilden. Verbinden Sie einfach einen OneMesh™ Range Extender mit einem OneMesh™ Router. Kein Suchen mehr nach einer stabilen Verbindung.

Wi-Fi-Totzonen-Killer
Eliminieren Sie schwache Signalbereiche mit Wi-Fi-Abdeckung für das ganze Haus

Intelligentes Roaming
Ununterbrochenes Streaming, wenn Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen

Ein WLAN-Name
Kein Wechseln von WLAN-Netzwerknamen mehr

Einheitliche Verwaltung
Verwalten Sie das WLAN im ganzen Haus, indem Sie den zentralen Knoten über die Tether-App/Web-Benutzeroberfläche verwalten

Es ist auch ein Zugangspunkt
Schalten Sie den Arbeitsmodus des Archer C6 in den Access Point-Modus um, um Ihr kabelgebundenes Netzwerk mit anderen drahtlosen Geräten zu teilen.

Einfache Einrichtung und Verwaltung mit der Tether-APP
Die kostenlose Tether-App ist sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte verfügbar, sodass Sie den Archer C6 ganz einfach einrichten und Ihre Netzwerkeinstellungen verwalten können.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LAN, Leistung, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Maximale Datenübertragungsrate
1 Mbit/s
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
450 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Mac-Kompatibilität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
VPN-Passthrough
Ja
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSec
Empfängersensitivität
5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
32 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
870 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
5
Sendeleistung
CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) dBmW
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
VoIP Protokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.