Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE Schreibgeräte 21733/3D Kugelschreiber Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONLINE Schreibgeräte 21733/3D Kugelschreiber Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 3 Stück(e)
ONLINE Schreibgeräte 21733/3D Kugelschreiber Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 3 Stück(e)
ONLINE Schreibgeräte 21733/3D Kugelschreiber Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79342597
Hersteller:
     Online Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     21733/3D
EAN/GTIN:
     4014421217332
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Design-Kugelschreiber Soft Metal von ONLINE überzeugt mit seiner angenehmen Oberfläche mit Softtouch-Feeling und garantiert Schreibvergnügen pur. Hochwertige Details, wie der Clip aus Metall, runden das Design ab. Ausgestattet mit einer internationalen Großraummine, Schreibfarbe Schwarz ist der stylische Kugelschreiber für jeden Einsatz bereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
59 g
Merkmale
Produktfarbe
Roségold, Weiß
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Liniengröße
Medium
Handausrichtung
Beidhändig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.