| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-79297875 Herst.-Nr.: 117801 EAN/GTIN: 4021103178010 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Anzahl der Schraubendreher | 5 | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Handgrifffarbe | Schwarz, Rot | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco werkzeugsatz, modul werkzeuge, steckschlüsselsatz 5-teilig |
| | |
| |