Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MPG GUNGNIR 110R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79177469
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG GUNGNIR 110R
EAN/GTIN:
     4719072715601
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
287 mm
Verpackungstiefe
503 mm
Verpackungshöhe
526 mm
Paketgewicht
9250 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Metall, Kunststoff, SPCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD
Maximum PSU Länge
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
7900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.