Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft 888731 Schraube/Bolzen 12 mm M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft 888731 Schraube/Bolzen 12 mm M2.5
Toolcraft 888731 Schraube/Bolzen 12 mm M2.5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79152156
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M2.5
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0917*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1512*
€ 0,1799
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1309*
€ 0,1558
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1277*
€ 0,152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,1335
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.