Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars GS40 Horizontale Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars GS40 Horizontale Klingen
Fiskars GS40 Horizontale Klingen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79133533
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1023632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
Hand-Rasenschere
Handrasenschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
345 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Klingentyp
Horizontale Klingen
Handgrifffarbe
Schwarz
Ergonomischer Griff
Ja
Weitere Suchbegriffe: hand rasenkantenschere
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.