Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo MAGIC 2 WiFi next Multiroom Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79094574
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8625
EAN/GTIN:
     4250059686250
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Produktdetails
Internet ohne Tempolimit. Der Magic 2 WiFi next bringt Ihr Internet zu Hause auf ein neues Level. Die volle Leistung Ihres Internetanschlusses wird dank ausgezeichneter Powerline-Technologie mit bis zu 2 Gbit/s direkt über die Stromleitung in jeden Raum übertragen. So wird jede Steckdose zum potenziellen Access Point für leistungsstarkes Multiroom-WiFi.

Ganz gleich, mit wie vielen Endgeräten Sie oder Ihre Lieben online sind: Dank Multi-User-MIMO-Technologie werden mehrere Endgeräte gleichzeitig mit höherem Datendurchsatz versorgt. Für maximale Konnektivität ist Magic 2 WiFi next zusätzlich mit zwei weiteren Gigabit-LAN-Ports ausgestattet.

devolo Magic Adapter sind mit allen Routern, Netzwerkgeräten, devolo Magic-Adaptern und vom HomeGrid Forum zertifizierten Produkten kompatibel. dLAN® Powerline-Adapter und andere HomePlug AV-Produkte einschließlich des devolo Outdoor WiFi Powerline-Adapters werden nicht unterstützt.

Starkes Mesh-Netzwerk gegen Verbindungsabbrüche
Einmal aktiviert, bilden alle Magic 2 WiFi next-Adapter ein gemeinsames Mesh-Netzwerk, in dem Sie ohne Verbindungsabbrüche stets mit dem stärksten WLAN-Signal verbunden sind. Dabei ist es ganz egal, wie viele Personen im Haushalt gleichzeitig online sind, denn dank Multi-User-MIMO-Technologie wird das Signal optimal auf alle Endgeräte verteilt. So sind auch datenintensive Anwendungen kein Problem mehr – holen Sie die volle Leistung aus Ihrem Heimnetzwerk und genießen Sie Zuhause einfach besseres Entertainment!

Natürlich überzeugt auch der neue Magic 2 WiFi next mit sicherster Datenverschlüsselung nach Bankenstandard und dem integrierten Gigabit-Heimnetzwerk-Standard G.hn.

Multi-User-MIMO-Technologie
Meistens nutzen Sie in Ihrem WLAN-Netzwerk mehrere Endgeräte, z. B. Smartphone, Tablet, Smart TV oder Spielekonsole. Für Ihr WLAN-Netzwerk ist das eine Herausforderung – es muss die Verteilung von Datenströmen vom WLAN-Zugangspunkt (z. B. Router, devolo-Gerät) an die Endgeräte regeln. Wenn Sie einen WLAN-Zugangspunkt mit Multi-User-MIMO-Technologie nutzen, brauchen Sie sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen. Durch die Verwendung der Multi-User-MIMO-Technologie versorgt Ihr devolo-Gerät Ihr Smartphone, Tablet und Co. gleichzeitig mit Datenströmen – in optimaler Geschwindigkeit und mit effizientem Datendurchsatz.

Was das für Sie bedeutet? Mit der Multi-User-MIMO-Technologie gehören lange Wartezeiten beim Online-Gaming, sporadische Aussetzer während des HD-Streams oder geringe Downloadgeschwindigkeiten endgültig der Vergangenheit an.

Access Point Steering
In vielen WLAN-Netzwerken bestimmen die Endgeräte eigenständig, mit welchem Netzwerk sie eine Verbindung aufbauen. Insbesondere ältere Smartphones, Tablets und Co. halten solange an ihrem WLAN-Zugangspunkt (Access-Point, z. B. Router, devolo-Gerät) fest, bis das Signal abbricht – erst dann erfolgt ein Wechsel zum WLAN-Zugangspunkt mit besserem Empfang.

Die Funktion Access Point Steering erweitert Ihren WLAN-Zugangspunkt um eine intelligente Netzwerkoptimierung. Diese unterstützt Ihre Endgeräte aktiv bei der Verbindung mit dem optimalen Zugangspunkt im Netzwerk. Erkennt der WLAN-Zugangspunkt einen anderen WLAN-Zugangspunkt mit stärkerem Signal und besserem Empfang im eigenen Netzwerk, leitet er das Endgerät automatisch auf diesen um.

Internet - Ungebremst in jedem Raum
Mit unseren Powerline-Adaptern wird sichergestellt, dass Ihr Internetsignal den schnellsten Übertragungsweg nimmt – Ihre Stromleitung. Durch diese wird das Internetsignal ungebremst von dicken Wänden über mehrere Etagen in jeden Raum verteilt. Jede Steckdose wird so zu einem leistungsstarken WLAN-Zugangspunkt mit bis zu 1.200 Mbit/s.

Highspeed-Surfen überall im Haus
Mit bis zu 2400 Mbit/s ist es überall: das magische Mesh-WLAN von devolo. Versinken Sie in YouTube-Videos, streamen Sie Musik, tauchen Sie ab in Online-Games – egal ob via PC, Smartphone oder Tablet. devolo Magic 2 WiFi next lässt Internet strömen, genau da wo Sie gehen und stehen.

Home Office mit unseren Magic-Adaptern
Effizientes Home-Office muss einiges leisten – denn hier kommt es auf Zuverlässigkeit ohne Kompromisse an. Damit Ihre Arbeitsergebnisse nicht von schlechter Verbindungsqualität, langsamen Downloads oder ruckeligen Telekonferenzen beeinträchtigt werden, unterstützt devolo Magic 2 WiFi next Sie mit Highspeed-Internet direkt aus der Steckdose.

UHD-Streaming mit top Übertragungsraten
Lehnen Sie sich zurück! Mit devolo Magic 2 WiFi next streamen Sie die größten Kinofilme – ultrascharf gestochen mit traumhaften 8K. Und zwar nicht nur per Smart-TV vom Sofa aus. Mesh-WLAN lässt das Internet überallhin strömen, bis hin zum Tablet im Garten …
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.9 W
Stromverbrauch (Standby)
3.1 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
40 mm
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
1265 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.2x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Dämpfungsfilter
2 - 86 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - 45 dB
Frequenzbereich
2400 - 5000 MHz
MIMO
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.