Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 2400 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79094573
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8614
EAN/GTIN:
     4250059686144
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
devolo Magic 2 WiFi – High Speed WLAN überall mit stabilem Mesh-WiFi

Heute schon für Übermorgen gerüstet sein – die bewährte Mesh-Technologie von devolo macht's möglich. devolo Magic 2 WiFi bringt Ihnen schnelles Internet unkompliziert ins Haus. Die innovativen WiFi-Adapter ermöglichen Ihnen ruckelfreien Multimediaspaß: High-Speed-Surfen ganz entspannt von der Hängematte im Garten aus? Die neuesten Music-Clips oder Blockbuster auf der Pool-Party per Leinwand streamen, noch dazu in 8K? Nächtelange LAN-Partys mit Freunden auf der Terrasse? Mit devolo Magic 2 WiFi wird Ihr Leben auf einfache Weise multimedial und besser vernetzt.

Der schnellste Powerline-Adapter der Welt bringt Ihnen das Internet überall dorthin, wo Sie möchten, mit einer ausgezeichneten Geschwindigkeit von 2400 Mbit/s, einer Reichweite von bis zu 500 m und zwei Gigabit-LAN-Anschlüssen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die devolo Magic-Adapter in die Steckdose stecken. Das smarte Plug & Play übernimmt alles Weitere und sorgt dafür, dass Sie sofort lossurfen können. Dank der intuitiv zu bedienenden Home Network App behalten Sie immer den Überblick über alle angeschlossenen Adapter und können sie ganz nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren und praktische Zusatzfunktionen wie Gäste-WiFi oder Surf-Zeit-Beschränkung nutzen. Besonders clever: Airtime Fairness sorgt dafür, dass die schnellsten Geräte im Heimnetzwerk Vorfahrt haben und dass Sie ruckel- und verzögerungsfreies Streamen genießen können, während in einem anderen Raum große Datenpakete in die Cloud geschickt werden.

Mit devolo Magic 2 WiFi bringen Sie zudem echtes Mesh-WiFi in Ihr Zuhause: devolos Innovation sorgt dafür, dass Ihr mobiles Endgerät immer den bestmöglichen WLAN-Empfang hat. Alle Zugangspunkte kommunizieren untereinander und wählen die schnellste Verbindung zum jeweiligen Standort. Surfen im Wohnzimmer, in der Küche, im Dachgeschoss – Sie sind dort, wo Sie möchten, und das Netzwerk ist bei Ihnen. Super schnell, super stabil und durch die 128 Bit AES- und WPA2-Verschlüsselung super sicher. Als einer der ersten Adapter auf dem Markt ist Magic auch WPA3 fähig. Das ist Internet-Technologie im Zeichen von Pioniergeist und jahrelangem Know-How engineerd in Germany!

Surfen Sie dank WLAN-ac mit überragenden Übertragungsgeschwindigkeiten, denn gleich vier Antennen bedienen gleichzeitig die Frequenzen 2,4 und 5 GHz bei voller Bandbreitennutzung. Das bedeutet für Sie ganz konkret dreimal so schnelles Surfen wie mit herkömmlichem WLAN-N bei ausgezeichneter Stabilität der Verbindung. Binden Sie devolo Magic 2 WiFi ganz einfach in Ihr bestehendes Magic-Netzwerk ein, kombinieren Sie es mit allen Routern gleich welcher Bauart und anderen Geräten auf G.hn-Basis. Über Kompatibilitäten brauchen Sie sich ab jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Denn alle devolo Magic-Adapter arbeiten schon jetzt nach dem Standard des HomeGrid-Forums. Damit Sie heute schon gerüstet sind für alles, was noch kommt. Holen Sie sich das zukunftsfähige Multiroom WiFi in Ihr Zuhause! Parallele Verwendung verschiedener Technologien kann die Performance beeinträchtigen – optimale Leistung liefert ein reines devolo Magic-Netzwerk.

Der devolo Magic 2 WiFi-Adapter ist einzeln, als praktisches Starter Kit mit zwei Adaptern sowie als Multiroom Kit mit drei Adaptern erhältlich. Alle selbstverständlich mit integrierten Steckdosen samt Kindersicherung.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.9 W
Stromverbrauch (Standby)
3.1 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
40 mm
Verpackungsbreite
231 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
890 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.2x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,867 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Dämpfungsfilter
2 - 86 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - 45 dB
Frequenzbereich
2400 - 5000 MHz
MIMO
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.