Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP-40G-LRL4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP-40G-LRL4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LRL4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LRL4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LRL4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LRL4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LRL4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSFP-40G-LRL4-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79072333
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-LRL4-BO
EAN/GTIN:
     4063232646473
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Markenkompatibilität
Arista Networks
Kompatible Produkte
Arista Networks QSFP-40G-LRL4
Zertifizierung
CE, FCC, ISO9001
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Ethernet/LAN
Ja
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 267,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,30*
€ 318,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,08*
€ 315,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.