Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco MS-901 Maus rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco MS-901 Maus rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Deltaco MS-901 Maus rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Deltaco MS-901 Maus rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Deltaco MS-901 Maus rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Deltaco MS-901 Maus rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Deltaco MS-901 Maus rechts Bluetooth Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79044219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MS-901
EAN/GTIN:
     7333048041999
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
62 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Grau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Stimmabgabe Rate
125 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.