Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012207003 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012207003 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012207003 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78861518
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.