Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Ducky One 2 SF White Tastatur USB Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78671448
Hersteller:
     Ducky
Herst.-Nr.:
     DKON1967ST-SDEPDWWT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ducky Channel Tastaturen
Ducky Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
325 x 108 x 40 mm
Tastaturgewicht
635 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Thermoplastisches Polyester (PBT)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
65%
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX RGB Silent Red
Windows Tasten
Ja
Überschlag
6-key/N-key rollover
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,90*
€ 173,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.